SYNA LED 3000K 230V rdzawa Oprawa LED do podłożaSLV

files/fotob/1040179.jpg.
SYNA LED 3000K 230V rdzawa Oprawa LED do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SYNA
Nr Katalogowy: 
227507
Kod EAN: 
4024163163774
Symbol Sonepar: 
P01830895
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych lampa wbijana w grunt SYNA jest wyposażona w wydajną diodę LED o ciepłej białej barwie i mocy 9 W. Tę aluminiową lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V za pomocą przewodu zasilającego z wtyczką sieciową. Dzięki stopniowi ochrony IP55 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9 - 9 W
Długość
145 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
52.22 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Szerokość
100 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
54 mm
Średnica
54 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Grot
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Kolor obudowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Wiele barw
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ze statecznikiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z podstawą
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

SYNA 8,6W/3000K 230V srebrnoszary Oprawa LED do podłoża
Zielona oferta
Porównaj
SLV
227504

SYNA 8,6W/3000K 230V srebrnoszary Oprawa...

SYNA 8,6W/3000K 230V srebrnoszary Oprawa LED do podłoża
SYNA 8,6W/3000K 470lm IP55 antracyt Oprawa LED do podłoża
Zielona oferta
Porównaj
SLV
227505

SYNA 8,6W/3000K 470lm IP55 antracyt Oprawa...

SYNA 8,6W/3000K 470lm IP55 antracyt Oprawa LED do podłoża
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar