SYRIUSZ KWADR.DUŻY niebieski Oprawa LED klej srebrnyPAWBOL

files/fotob/144732.jpg.
SYRIUSZ KWADR.DUŻY niebieski Oprawa LED klej srebrny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.SL.SY.04.N.K
Kod EAN: 
5901289590754
Symbol Sonepar: 
P01104066
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

D.SL.SY.04.N.K

Dane techniczne

Długość
72.5 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
0.54 W
Napięcie znamionowe
9 - 9 V
Szerokość
72.5 mm
Wysokość/głębokość
12 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Średnica lampy
100.5 mm
Średnica zewnętrzna
100.5 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Srebro
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kuloodporny
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Nie
Model obracany
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Z czujnikiem światła
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do zasilania przelotowego
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Raster perforowany
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odporność udarowa
IK06
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Odbłyśnik perforowany
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Materiał rastra
Inne
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Odbłyśnik
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar