SYSCON 210805 Zestaw końcówek rurkowych+szczypceHAUPA

files/fotob/208374.jpg.
SYSCON 210805 Zestaw końcówek rurkowych+szczypce
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220386
Kod EAN: 
4011923557539
Symbol Sonepar: 
P01033659
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówki rurkowe SysCon standard & 210805 Zawartość: 380 koñcówki rurkowe Cu standard cynowane 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S” 1 220376 Wkładka piankowa „SysCon” 400 x 300 x 15 mm 1 500270 Wkładka z pianki dla asortymentu 160 x 400 mm 1 210805 Szczypce do zaciskania sześciokątne 6 – 50 mm² 50 290934 Końcówki rurkowe standard 6 M6 50 290936 Końcówki rurkowe standard 6 M8 50 290940 Końcówki rurkowe standard 10 M6 50 290942 Końcówki rurkowe standard 10 M8 30 290952 Końcówki rurkowe standard 16 M8 40 290954 Końcówki rurkowe standard 16 M10 25 290960 Końcówki rurkowe standard 25 M8 25 290962 Końcówki rurkowe standard 25 M10 20 290968 Końcówki rurkowe standard 35 M8 20 290970 Końcówki rurkowe standard 35 M10 20 290978 Końcówki rurkowe standard 50 M8
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar