Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6034 is a in color anthracite. It reaches IP20 degree of protection too. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. This rocker can be used for single switch or button. And 70 mm in length. The device"s fixing mode is by clamp. And it is compatible with range Merten System Design. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection
Merten, mechanizm przycisku pojedynczego 250V 10A, ze stykiem sygnalizacyjnym, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Merten, mechanizm przycisku, zacisk neutralny, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Merten D-Life, ramka czterokrotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka czterokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 306 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuj e się stopniem ochrony IP20. Do...
Dane techniczne
Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten D-Life, ramka pięciokrotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pięciokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 378 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuj e się stopniem ochrony IP20. Do...
Dane techniczne
Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, stal nierdzewna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze stali nierdzewnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...
Dane techniczne
Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Merten, mechanizm przycisku, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Merten, mechanizm przycisku schodowego, 1-biegunowy, zaciski neutralne, 10A 250V, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Merten, mechanizm łącznika dwubiegunowego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, mechanizm łącznika krzyżowego, zacisk bezśrubowy 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik krzyżowy
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Funkcja podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, mechanizm łącznika 2-biegunowego, zacisk bezśrubowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20, prądem znamionowym 16A oraz napięciem znamionowym 250V. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, mechanizm łącznika schodowego, zacisk śrubowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopni em ochrony IP20, prądem znamionowym 16A oraz napięciem znamionowym 250V. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przycisk
Nie
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, mechanizm łącznika schodowego, zacisk bezśrubowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się sto pniem ochrony IP20, prądem znamionowym 16A oraz napięciem znamionowym 250V. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M