SYSTO 1M 8mm bia ZaślepkaHAGER

files/fotob/1270601.jpg.
SYSTO 1M 8mm bia Zaślepka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS687
Kod EAN: 
3250617086875
Symbol Sonepar: 
P00911768
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Zaślepka z wyjściem przewodu fi 8mm 1M biały

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zasilanie specjalne
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar