SYSTO 3M 1x(2P+Z) DATA cze Gniazdo sieciowe przel.HAGER

files/fotob/1270578.jpg.
SYSTO 3M 1x(2P+Z) DATA cze Gniazdo sieciowe przel.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS131
Kod EAN: 
3250617081313
Symbol Sonepar: 
P01901053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo przelotowe z uz. DATA 1x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 3M czerwony

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22.8 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
67 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Izolowane
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Model zamykany
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odporność udarowa
IK07
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar