SZ 100-240V 4000K 1200lm Oprawa LED systemowaRITTAL

files/fotob/390818.jpg.
SZ 100-240V 4000K 1200lm Oprawa LED systemowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2500310
Kod EAN: 
4028177806986
Symbol Sonepar: 
P01383932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, 1200 lumenów, dł.: 437 mm, 100-240 V, z czujką ruchu

Dane techniczne

Moc źródła światła
13 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z czujnikiem światła
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (6szt) Element montażowy

Opis produktu

SZ Kątownik uniwersalny do AE, TP, obudów obsługi
Porównaj
2373000
SZ (6szt) Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

SZ 1000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do lampy LED
Porównaj
RITTAL
2500430

SZ 1000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do...

SZ 1000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do lampy LED
SZ 2500500 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia LED
Porównaj
RITTAL
2500500

SZ 2500500 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia...

SZ 2500500 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia LED
SZ 2500530 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia LED
Porównaj
RITTAL
2500530

SZ 2500530 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia...

SZ 2500530 Kabel przyłączeniowy do oświetlenia LED
SZ 3000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do lampy LED
Porównaj
RITTAL
2500400

SZ 3000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do...

SZ 3000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy do lampy LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar