SZ UL b/gniazda Oświetlenie uniwersalneRITTAL

files/fotob/723876.jpg.
SZ UL b/gniazda Oświetlenie uniwersalne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4155510
Symbol Sonepar: 
P01492005
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Oświetlenie uniwersalne, SxWxG: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, ze zintegrowaną czujką ruchu, UL

Dane techniczne

Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
110110 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PS 1x3m szary Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, z gniazdem i odciążeniem,, bez wtyku, dł.: 3000 mm, UL

Dane techniczne

Długość
3000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315150
PS 1x3m szary Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 5x0,6m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500,, z gniazdem i wtykiem, dł. 600 mm

Dane techniczne

Długość
600.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
4315400
PS 5x0,6m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS Przewód przyłączeniowy z gn.

Opis produktu

SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy SZ 2507.500,, z gniazdem i wtykiem, dł. 4000 mm

Dane techniczne

Długość
4000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
4315600
PS Przewód przyłączeniowy z gn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Gniazdo zasilania

Opis produktu

SZ Gniazda do zasilania przewodów połączeń pośrednich, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo
Porównaj
2507100
SZ (5szt) Gniazdo zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Rozdzielacz

Opis produktu

SZ Rozdzielacz "T" z 2 gniazdami, 1 wtykiem, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj rozdzielacza
Trójnik
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Kodowane mechanicznie
Tak
Porównaj
2507300
SZ (5szt) Rozdzielacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Wtyczka

Opis produktu

SZ Wtyk do elementu przyłączeniowego do okablowania pośredniego, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Porównaj
2507200
SZ (5szt) Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Wtyczka wyłącznika drzwi

Opis produktu

SZ Wtyk do przewodu wyłącznika drzwiowego, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Porównaj
2507400
SZ (5szt) Wtyczka wyłącznika drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (6szt) Element montażowy

Opis produktu

SZ Kątownik uniwersalny do AE, TP, obudów obsługi
Porównaj
2373000
SZ (6szt) Element montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 1000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

SZ Kabel przyłączeniowy, przewód połączeń pośrednich/zasilanie poprzez element przyłączeniowy 2507.500, z gniazdem i wtykiem, dł.: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
1000.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Pomarańczowy
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
4315200
SZ 1000mm (5szt) Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 600mm Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

SZ Przewód przyłączeniowy połączeń pośrednich (z gniazdem i wtykiem), dł.: 600 mm, UL

Dane techniczne

Długość
600.001 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność temperaturowa
-20 - 90 °C
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Porównaj
4315450
SZ 600mm Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Element przyłączeniowy

Opis produktu

SZ Element przyłączeniowy z wyłącznikiem mocy, 10 A

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo
Porównaj
2507500
SZ Element przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Wspornik kątowy

Opis produktu

TS Kątownik adaptera, do montażu oświetlenia systemowego i koryta kablowego
Porównaj
8800360
TS (6szt) Wspornik kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar