Charakterystyka ogólna:
Sterowniki SZR
- Umożliwiają starowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX³, DMX³ i styczników CTX³
Parametry produktu:
Sterownik SZR zaawansowany:
- Do zaawansowanego sterowania 2 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
- 6 programowalnych wejść cyfrowych
- 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- Możliwość wyposażenia w maks. 2 moduły rozszerzeń:
- moduły We/Wy, nr ref. 4226 90/91/92
- moduł komunikacyjny RS485, nr ref. 4226 89
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Port komunikacyjny IR na panelu przednim do podłączania modułów USB lub Wi-Fi, nr ref. 4226 87/88
- Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie
- Zasilanie: 12-24 V DC / 110-240 V AC; IP40
- Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 144 x 144 x 43,3 mm
- Otwór montażowy: 138 x 138 mm