SZR-278 4×NO/NC Sterownik załączania rezerwyF&F

files/fotob/2282877.jpg.
SZR-278 4×NO/NC Sterownik załączania rezerwy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZR
Nr Katalogowy: 
SZR-278
Kod EAN: 
5902431671512
Symbol Sonepar: 
P01626552
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kontrolowane linie 3 x 400 V + N (czteroprzewodowa) Liczba kontrolowanych linii 2 Napięcie zasilania 24÷264 V AC Częstotliwość 45÷55 Hz Napięcie maksymalne 450 V AC Czas wyłączenia dolny 1÷15 s Czas wyłączenia górny 0,3 s Czas przełączenia linii 0,1÷5 s Czas rozruchu generatora 5÷100 s Czas wygaszania generatora 20÷200 s Czas wyłączenia przy zaniku napięcia 0,1 s Czas włączenia głównego wejścia po przywróceniu napięcia 5÷600 s Liczba wyjść przekaźnikowych 4 Maksymalny prąd obciążenia 16 A Maksymalny prąd cewki stycznika 2 A Konfiguracja styków 4 × NO/NC Próg napięciowy dolny 150÷210 V AC Próg napięciowy górny 270 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 4 VA Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
15 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
15 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 350 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 350 V
Napięcie pracy dla DC
30 - 300 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 350 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 350 V
Napięcie zasilające dla DC
30 - 300 V
Szerokość
105 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy napięcia
300 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 450 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar