SZS 50-150 Złączka śrubowa SNERKO

files/fotob/94069.jpg.
SZS 50-150 Złączka śrubowa SN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SZS_50150/1
Kod EAN: 
5905912863178
Symbol Sonepar: 
P00819330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba śrub/wkrętów
2
Przekrój nominalny
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
50 - 120 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
50 - 120 mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
50 - 120 mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
50 - 120 mm2
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
do 36 kV
Z otworem do lutowania
Nie
Ze zrywalnym łbem
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Tak
Z izolacją
Nie
Izolacja
Nie
Materiał przewodu
Aluminium/miedź

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar