SZW 10 6Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi pełneSABAJ

files/fotob/1132056.jpg.
SZW 10 6Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZAFKI WISZĄCE 10"
Nr Katalogowy: 
SZW10-6U-30-DP-C
Kod EAN: 
5902027602074
Symbol Sonepar: 
P01129067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafy rack w standardzie 10″ przeznaczone są głównie do małych sieci biurowych lub domowych. Solidna i elegancka konstrukcja zapewni odpowiednią wentylację oraz ochronę montowanych w niej komponentów. Charakterystyka konstrukcji: wykonanie ze stali DC01 o grubości 1 mm konstrukcja malowana proszkowo drzwi zamykane na klucz przykręcana ściana tylna w zestawie szyba ze szkła hartowanego stopień ochrony IP 20 nośność 40 kg

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SZW10-4U-30-DP-C

SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca...

SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi pełne
SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SZW10-4U-30-DS-C

SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca...

SZW 10 4Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
SZW 10 6Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SZW10-6U-30-DS-C

SZW 10 6Ux310x300mm czarny Szafa wisząca...

SZW 10 6Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
SZW 10 9Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SZW10-9U-30-DS-C

SZW 10 9Ux310x300mm czarny Szafa wisząca...

SZW 10 9Ux310x300mm czarny Szafa wisząca drzwi z szybą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar