SZW SIMPLE 19 9Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybąSABAJ

files/fotob/1132051.jpg.
SZW SIMPLE 19 9Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMPLE
Nr Katalogowy: 
SZWS19-9U-40-DS
Kod EAN: 
5902027601015
Symbol Sonepar: 
P01128632
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa rackowa wisząca Simple jest ekonomicznym rozwiązaniem do montażu urządzeń teleinformatycznych. Produkt ten przeznaczony jest dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy wysoką jakością wykonania, a niską ceną. Charakterystyka konstrukcji: wykonanie z blachy stalowej o grubości 1,2 mm malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 drzwi zamykane na zamek piórkowy drzwi pełne lub z szybą transparentną hartowaną profile montażowe 19″ – 2 szt. możliwość regulacji co 50 mm w dachu i podłodze obudowy przepusty kablowe stopień ochrony IP 20 nośność do 50 kg

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SZWS19-12U-40-DP

SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa...

SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne
SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SZWS19-12U-40-DS

SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa...

SZW SIMPLE 19 12Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybą
SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SZWS19-12U-60-DP

SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa...

SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne
SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SZWS19-12U-60-DS

SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa...

SZW SIMPLE 19 12Ux555x600mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi z szybą
SZW SIMPLE 19 3Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SZWS19-3U-40-DP

SZW SIMPLE 19 3Ux555x400mm biały IP30 Szafa...

SZW SIMPLE 19 3Ux555x400mm biały IP30 Szafa rack wisząca drzwi pełne