T-R4E-2014-23-1024 4P 24VDC IP20 Przekaźnik czasowyRELPOL

files/fotob/1431872.jpg.
T-R4E-2014-23-1024 4P 24VDC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
T-R4
Nr Katalogowy: 
854941
Kod EAN: 
5900005161544
Symbol Sonepar: 
P00268599
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik czasowy, jednofunkcyjny: 4P - cztery zestyki przełączne. Funkcja E - opóźnione załączenie. Wejście - zaciski: (-)A1 - (+)A2, napięcie zasilania Un - 24 V DC. Wyjście: zestyki 4P - zaciski: 11(9)-12(1)-14(5), 21(10)-22(2)-24(6), 31(11)-32(3)-34(7), 41(12)-42(4)-44(8), AC1 - 6 A / 230 V. Do gniazda wtykowego GZM4 lub GZT4. • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Napięcie cewki: 24 V • Materiał styków: AgNi • Konfiguracja styków: 4P • Znamionowy prąd AC1: 6 A / 230 V AC • Znamionowe napięcie zestyków: 230 V AC • Wymiary: 27,5 x 21,2 x 62,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
27.5 mm
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
4
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość
21.2 mm
Wysokość
62.5 mm
Zakres nastawy czasu
1 - s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Do montażu na szynie TH
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

T-R4E-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
RELPOL
854940

T-R4E-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik...

T-R4E-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik czasowy
T-R4E-2014-23-5024 4P 24VAC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
RELPOL
854942

T-R4E-2014-23-5024 4P 24VAC IP20 Przekaźnik...

T-R4E-2014-23-5024 4P 24VAC IP20 Przekaźnik czasowy
T-R4E-2014-23-5115 4P 115VAC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
RELPOL
854943

T-R4E-2014-23-5115 4P 115VAC IP20 Przekaźnik...

T-R4E-2014-23-5115 4P 115VAC IP20 Przekaźnik czasowy
T-R4E-2014-23-5230 4P 230VAC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
RELPOL
854016

T-R4E-2014-23-5230 4P 230VAC IP20 Przekaźnik...

T-R4E-2014-23-5230 4P 230VAC IP20 Przekaźnik czasowy
T-R4Wu-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik czasowy
Porównaj
RELPOL
854944

T-R4Wu-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik...

T-R4Wu-2014-23-1012 4P 12VDC IP20 Przekaźnik czasowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar