T2 zielony GniazdoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/555324.jpg.
T2 zielony Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PARKING
Nr Katalogowy: 
EVP1PSS2
Kod EAN: 
3606485444529
Symbol Sonepar: 
P10038414
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
110 mm
Wysokość
260 mm
Model
Gniazdo punktu ładowania
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał styku
Inne
Rodzaj połączenia
Połączenie śrubowe
Rodzaj prądu
AC 3-fazowy
Standard złącza
Typ 2
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Z blokadą dostępu
Tak
Z siłownikiem blokującym
Tak
Zintegrowany wskaźnik LED
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Parking Floor 3f. 22kW 1xT2S RFID Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVF2S22P04R

Parking Floor 3f. 22kW 1xT2S RFID Stacja...

Parking Floor 3f. 22kW 1xT2S RFID Stacja ładowania samochodów elektr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar