T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHF Rozłącznik bezpieczeństwaEATON

files/fotob/403730.jpg.
T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHF Rozłącznik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
172965
Symbol Sonepar: 
P10042356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik bezpieczeństwa SUVA, Zacisk śrubowy: Wyłączniki bezpieczeństwa SUVA, Odniesienie grupy części T3, Funkcja zatrzymania: Funkcja STOP, Z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, Uwagi: z etykietą ostrzegawczą „rozłącznik bezpieczeństwaz, Element blokujący: Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.), stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż podtynkowy, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Znamionowy prąd ciągły: Iu = 32 A, 2 zespoł montażowy, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, rozłącznik izolacyjny zgodnie z normą IEC/EN 60947-3

Dane techniczne

Głębokość
127 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
74 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
1 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.65 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik główny
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar