T50ROSEC22-PA66HS/PA66HIRHS-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812451.jpg.
T50ROSEC22-PA66HS/PA66HIRHS-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EC-SERIES
Nr Katalogowy: 
156-00011
Kod EAN: 
4031026240626
Symbol Sonepar: 
P01811753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wstępnie zmontowane opaski dwuczęściowe z elementem mocującym EdgeClip. Główkę opaski można przesuwać po zapięciu wiązki. Modele EC9, EC10, EC21 i EC22 są przeznaczone do wiązek o średnicy od 1 mm. Do krawędzi o grubości 1-3 mm. Opaski kablowe z uchwytami EdgeClip doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie nie można wiercić otworów lub tam gdzie ze względu na wysoką temperaturę nie można stosować elementów przyklejanych. Powszechnie stosuje się je do wiązania i mocowania kabli, rur i węży w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym, przy konfekcji wiązek przewodów, a także przy prefabrykacji rozdzielnic

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.3 mm
Maks. średnica wiązki
45 mm
Szerokość taśmy
4.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Min. średnica wiązki
1 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
225 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Klips krawędziowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Q50REC4A-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska kablowa montowana na krawędzi 1-3mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
156-01085

Q50REC4A-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska...

Q50REC4A-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska kablowa montowana na krawędzi 1-3mm
Q50REC4B-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska kablowa montowana na krawędzi 1-3mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
156-01086

Q50REC4B-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska...

Q50REC4B-PA66W-BK 210x4,7 czarny UV Opaska kablowa montowana na krawędzi 1-3mm
T50ROSEC21-PA66HS/PA66HIRHS-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
156-00010

T50ROSEC21-PA66HS/PA66HIRHS-BK 200x4,6 czarny...

T50ROSEC21-PA66HS/PA66HIRHS-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
T50ROSEC4A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
156-00570

T50ROSEC4A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska...

T50ROSEC4A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
T50ROSEC5A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
156-00661

T50ROSEC5A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska...

T50ROSEC5A-W-PA66W-BK 200x4,6 czarny Opaska kablowa

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Ergonomiczne narzędzie, którego można używać w dowolnym miejscu. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania opasek. Zaciąga i automatycznie obcina opaski kablowe HellermannTyton o szerokości do 4,8 mm. Obudowa wykonana ze sprężystego, lekkiego kompozytu poliestrowego...
Porównaj
110-77001
EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania opasek kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm

Opis produktu

Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC). Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania. Wysmuklona przednia część narzędzia ułatwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni...

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
1.8 - 5 mm
Materiał obudowy narzędzia
Tworzywo sztuczne
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Właściwości
Ręczne odcięcie
Porównaj
110-70130
EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MK7P-PL/GF-BK czarny Narzędzie montażowe

Opis produktu

Nowoczesne rozwiązanie przyśpieszające montaż opasek kablowych. Nowe rozwiązanie doprowadzenia powietrza w celu zwiększenia szybkości poruszania ramienia. Skrócony czas montażu i zwiększenie liczby zaciągnięć. Prawdziwy potencjał racjonalizatorski. Ergonomiczny uchwyt, zapobiegający wyślizgiwaniu się...
Porównaj
110-07100
MK7P-PL/GF-BK czarny Narzędzie montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar