T50SOSSBD-M6-PA66HSW-BK 175x5,7czarny Opaska kablowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
157-00038
Symbol Sonepar: 
P10004679
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaski jednoczęściowe. Materiały wysokiej jakości. Doskonała konstrukcja. Do złożonych zastosowań. Opaski wstępnie zaprojektowane dla przemysłu motoryzacyjnego, są obecnie stosowane w wielu różnych obszarach. Sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie stosuje się bolce napawane lub śruby i występuje konieczność wiązania i prowadzenia przewodów

Dane techniczne

Długość taśmy
175 mm
Grubość opaski
1.3 mm
Maks. średnica wiązki
30 mm
Szerokość taśmy
5.7 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 110 °C
Min. średnica wiązki
3 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
150 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Mocowanie do bolców napawanych
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Produkty powiązane i akcesoria

EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mm

Opis produktu

Dostępne dwie wersje, ze standardowym skokiem dźwigni (90 mm) lub ze skróconym skokiem dźwigni (80 mm). Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC). Wygodna i łatwa regulacja...

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.8 - 13.5 mm
Materiał obudowy narzędzia
Tworzywo sztuczne
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Właściwości
Ręczne odcięcie
Porównaj
110-80003
EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MK9P-PLGF-BK Pneumatyczne narzędzie do zaciągania opasek o szer. do13,5mm

Opis produktu

Pneumatyczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych. Lekka, wytrzymała, wzmocniona włóknem szklanym obudowa. Do opasek kablowych o szerokości do 13,5 mm. Powtarzalna siła zaciągania opasek, z automatycznym obcinaniem zbędnej końcówki równo z główką. Możliwość regulacji siły zaciągania. Szybkie zaciąganie...
Porównaj
110-09100
MK9P-PLGF-BK Pneumatyczne narzędzie do zaciągania opasek o szer. do13,5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar