TA16D3S1004TPE Bez komunikacji 100A 400V 3P 160A Układ przełączania zasilaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357832.png.
TA16D3S1004TPE Bez komunikacji 100A 400V 3P 160A Układ przełączania zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TA16D3S1004TPE
Symbol Sonepar: 
P10159766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TA16D3S1004TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA16D3S1004TPEE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 100A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 80-160A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego układu zasilania znajduje się automatyczny interfejs HMI z przełącznikiem obrotowym, który może być używany do lokalnego sterowania oraz ustawień aparatu. W TA16D3S1004TPE dostępne są 3 układy styków sygnalizacyjnych. Rozłącznik może być montowany na szynie DIN lub płycie montażowej wewnątrz rozdzielnicy. TA16D3S1004TPE można wyposażyć w dodatkowe akcesoria. Trzybiegunowa wersja rozłącznikowego układu przełączania zasilania ma wymiary 351 mm (szerokość) x 164 mm (wysokość) x 95 mm (głębokość). Jest zgodny z normą IEC 60947-6-1 i posiada certyfikat CE/CB/CCC. Modułowe układy przełączania zasilania TransferPacT znajdują swoje zastosowanie w takich aplikacjach jak sprzęt przeciwpożarowy, wentylatory oddymiające, pompy tryskaczowe, światła awaryjne itp

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TPCCIF02 wyświetlacz analogowy Moduł sterowania

Opis produktu

TPCCIF02 to automatyczny interfejs HMI z przełącznikiem obrotowym. TPCCIF02 może być sterowany ręcznie przez obrotowy przełącznik z przodu jednostki. W celu podniesieni IP do IP54 interfejs należy zamontować w dostępnej osobno obudowie Jego wymiary to 85 mm (szerokość) x 45 mm (wysokość) x 22,5 mm (głębokość)

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Szerokość
85 mm
Wysokość
45 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Medium komunikacyjne miedziane
Nie
Medium komunikacyjne bezprzewodowe
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Medium komunikacyjne z włókna szklanego
Nie
Dowolnie programowalny wyświetlacz
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
TPCCIF02
TPCCIF02 wyświetlacz analogowy Moduł sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO05 Rozszerzenie zrzut obciążenia Styk pomocniczy

Opis produktu

TPCDIO05 jest to dodatkowy moduł wyjściowy. Realizuje on funkcje odłączenia niekrytycznych obciążeń, gdy agregat nie będzie w stanie zapewnić im zasilania. TPCDIO05 może odciąć od zasilania obciążenia, kiedy automatyczny rozłącznikowy układ zasilania jest zasilany z agregatu. Znamionowy prąd pracy (Ie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO05
TPCDIO05 Rozszerzenie zrzut obciążenia Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO07 Rozszerzenie blokada przełączania Styk pomocniczy

Opis produktu

TPCDIO07 jest to dodatkowy moduł wejściowy Moduł TPCDIO07 jest wyposażony w dwa bezprądowe styki NO do zatrzymania transferu oraz do zdalnego sterowania transferem. Sygnał wstrzymujący transfer może wystąpić w przypadku przerwy zasilania z powodu zwarcia. Może być również wykorzystany do blokownia kontrolera...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO07
TPCDIO07 Rozszerzenie blokada przełączania Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO08 3NO Moduł kontrolny

Opis produktu

TPCDIO08 to dodatkowy moduł zdalnego sterowania. Moduł ten realizuje funkcję zdalnego przełączania do źrodła podstawowego P lub rezerwowego R przez 2 styki NO oraz wymuszenie wyłączenia, przez 1 styk NO. Moduł może przekazywać sygnał z automatycznego rozłącznikowego układu zasilania do źródła podstawowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
3
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO08
TPCDIO08 3NO Moduł kontrolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO1024VDC sygnał impulsowy Styk pomocniczy

Opis produktu

TPCDIO10 jest to dodatkowy moduł wejściowy. Realizuje on funkcje ochrony przeciwpożarowej z wejściem sygnału impulsowego 24VDC, maksymalnym prądem wejściowym 10mA. W przypadku zagrożenia pożarowego sygnał ochrony przeciwpożarowej może przełączyć automatyczny rozłącznikowy układ zasilania do pozycji wyłączonej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO10
TPCDIO1024VDC sygnał impulsowy Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO1124VDC sygnał ciągły Styk pomocniczy

Opis produktu

TPCDIO11 jest to dodatkowy moduł wejściowy. Realizuje on funkcje ochrony przeciwpożarowej na wejściu sygnału ciągłego 24VDC. W przypadku zagrożenia pożarowego sygnał ochrony przeciwpożarowej może przełączyć automatyczny rozłącznikowy układ zasilania do pozycji wyłączonej, chroniąc ciągłość zasilania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO11
TPCDIO1124VDC sygnał ciągły Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO13 230VAC Sygnał pożarowy ciągły

Opis produktu

TPCDIO13 jest to dodatkowy moduł wejściowy. Moduł ten realizuje funkcje ochrony przeciwpożarowej na wejściu stałego sygnału 230VAC 50/60Hz, maksymalnym prądem wejściowym 10mA. W przypadku zagrożenia pożarowego sygnał ochrony przeciwpożarowej może przełączyć automatyczny rozłącznikowy układ zasilania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków zwiernych
1
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO13
TPCDIO13 230VAC Sygnał pożarowy ciągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO14 TransferPacT

Opis produktu

TPCDIO14 jest to dodatkowy moduł wejściowy. Moduł ten realizuje funkcje ochrony przeciwpożarowej na wejściu sygnału impulsowego 24VDC. W przypadku zagrożenia pożarowego sygnał ochrony przeciwpożarowej może przełączyć automatyczny rozłącznikowy układ zasilania do pozycji wyłączonej, chroniąc ciągłość...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO14
TPCDIO14 TransferPacT
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPCDIO17 5A 250VAC/30VDC Moduł wyjściowy

Opis produktu

TPCDIO17 jest to dodatkowy moduł wyjściowy. Moduł ten jest wykorzystywany do uruchomiania agregatu lub sygnału alarmowego. Znamionowy prąd pracy modułu (Ie) to 5A 250VAC/30VDC. W przypadku utraty źródła zasilania, styk bezprądowy uruchamia agregat. Agregat można uruchomić na czas powrotu zasilania. Wyjście...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPCDIO17
TPCDIO17 5A 250VAC/30VDC Moduł wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPSAUX32 2NO + 2NC Styki pomocnicze

Opis produktu

TPSAUX32 to styki pomocnicze do automatycznych rozłącznikowych układów zasilania z serii TransferPacT. Działają jako wskaźnik stanu pozycji otwartej i zamkniętej dla obu źródeł rozłącznikowego układu zasilania TransferPacT. Układ styków pomocniczych to 2NC + 2NO. Znamionowy prąd roboczy (Ie) wynosi 6A...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
4
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPSAUX32
TPSAUX32 2NO + 2NC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPSAUX33 Sygnalizacja pozycji OFF Styk pomocniczy

Opis produktu

TPSAUX33 to styki pomocnicze do automatycznych rozłącznikowych układów zasilania z serii TransferPacT. Działają jako wskaźnik stanu pozycji otwartej i zamkniętej rozłącznikowego układu zasilania TransferPacT w pozycji OFF. Układ styków pomocniczych to 2NC + 2NO. Znamionowy prąd roboczy (Ie) wynosi 6A...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
4
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla
Porównaj
TPSAUX33
TPSAUX33 Sygnalizacja pozycji OFF Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar