TAG145LA4-1104-WH-1104-/WH biały (1000szt) EtykietaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813606.jpg.
TAG145LA4-1104-WH-1104-/WH biały (1000szt) Etykieta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELATAG
Nr Katalogowy: 
594-11040
Kod EAN: 
4031026294476
Symbol Sonepar: 
P01243260
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Etykiety samolaminujące wysokiej jakości. Do znakowania przewodów i kabli. Laminowanie zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i ścieraniem mechanicznym. Zaokrąglone narożniki zapewniają lepszą przyczepność. Materiał o grubości 25 mikronów przeznaczony do standardowych etykiet. Proste i efektywne projektowanie oraz drukowanie etykiet za pomocą oprogramowania TagPrint Pro 4.0. Szablony w formacie MS Word dostępne na www.HellermannTyton.pl. Materiał opracowany specjalnie z przeznaczeniem do owijania etykiet wokół kabli i przewodów. Elastyczność materiału etykiety oraz zaokrąglone narożniki sprawiają, że nie występuje ryzyko samoistnego odklejania się oznacznika.Nadruk wykonywany jest na białym polu. Etykieta o odpowiednio dobranej długości, po nałożeniu na element okrągły, jakim jest np. przewód, ma za zadanie częścią przezroczystą zabezpieczyć pole opisowe. Laminowanie zapewnia doskonałą ochronę przed ścieraniem, pyłem i zanieczyszczeniami. Program TagPrint Pro 4.0 HellermannTyton zawiera wszystkie szablony oznaczników i jest doskonałym narzędziem do projektowania etykiet. Wystarczy pobrać lub wybrać z zasobów oprogramowania grafikę, utworzyć kod kreskowy lub wprowadzić dane np. z systemu ERP za pomocą Microsoft Excel i to wszystko w przyjazny dla użytkownika sposób

Dane techniczne

Szerokość
25.4 mm
Średnica kabla
11.1 - 22.3 mm
Średnica żyły
11.1 - 22.3 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Klejenie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Etykieta samoprzylepna
Przezroczysty
Nie
Z polem tekstowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar