TAM090706 95x65x60 IP65 Obudowa ABS pokrywa szaraFIBOX

files/fotob/154261.jpg.
TAM090706 95x65x60 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TEMPO
Nr Katalogowy: 
5814020
Kod EAN: 
6418074011428
Symbol Sonepar: 
P00705098
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
65 mm
Wysokość
95 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Odporność udarowa
IK07
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Do montażu metrycznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

TA090706 95x65x60 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5814038

TA090706 95x65x60 IP65 Obudowa ABS pokrywa...

TA090706 95x65x60 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
TA111107 110x110x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5814039

TA111107 110x110x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa...

TA111107 110x110x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
TA131007 130x95x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5814040

TA131007 130x95x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa...

TA131007 130x95x65 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
TA131308 130x130x75 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5814041

TA131308 130x130x75 IP65 Obudowa ABS pokrywa...

TA131308 130x130x75 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
TA191209 187x122x90 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5814000

TA191209 187x122x90 IP65 Obudowa ABS pokrywa...

TA191209 187x122x90 IP65 Obudowa ABS pokrywa szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar