Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, rodzina produktów: TBUS8-18,8.., raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złoconymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 8 styków równoległych
Dane techniczne
Do płytki o grubości
1.8 mm
Liczba styków
8
Napięcie znamionowe
32 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94