TCC510S biały Podtynkowy czujnik obecności 1-kanałowyHAGER

files/fotob/101137.jpg.
TCC510S biały Podtynkowy czujnik obecności 1-kanałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TCC510S
Kod EAN: 
3250617579254
Symbol Sonepar: 
P01576576
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s Podtynkowy czujnik obecności 1-kanałowy, biały

Dane techniczne

Długość wbudowania
99 mm
Głębokość
99 mm
Głębokość wbudowania
83 mm
Kąt detekcji w pionie
55 - 55 °
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Liczba kanałów
1
Maksymalny czas załączenia
480 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
95 mm
Wysokość
83 mm
Średnica
68 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
7 m
Średnica wbudowania
68 mm
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Przełącznik suwakowy
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
System magistralny LON
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Przełącznik pracy
Nie
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE807 Pilot do konfiguracji czujników KNX EASY

Opis produktu

KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny
Porównaj
EE807
EE807 Pilot do konfiguracji czujników KNX EASY
Szybki podgląd: Opis i parametry
EE808 Pilot czujnika obecności

Opis produktu

KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny
Porównaj
EE808
EE808 Pilot czujnika obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEK005 biały mat Puszka natynkowa do czujnik obecności

Opis produktu

Puszka natynkowa do czujników obecności biały
Porównaj
EEK005
EEK005 biały mat Puszka natynkowa do czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar