Końcówka kablowa tulejkowa TE_16-15 100 sztuk
Przekrój żyły [mm]: 16
Długość tulejki [mm]: 15
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: TE
Kategoria: Końcówki kablowe
Indeks producenta: TE_16-15/100
Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
EAN: 5905912822960
Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
Materiał: Miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie zgodne z normą DIN 46228 cz. 4
Polski producent
Izolowane tulejki kablowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych, a ich celem jest utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutów przewodu oraz usztywnienie ich przed przykręceniem w zacisku