TEAR N TR 2M-B System szynowy TEARKANLUX

files/fotob/1691789.jpg.
TEAR N TR 2M-B System szynowy TEAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33233
Kod EAN: 
5905339332332
Symbol Sonepar: 
P10030277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba grup na fazę
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
32 mm
Wysokość
36 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BTL 28W 940 B 2800lm Projektor na szynoprzewód BTL LED

Opis produktu

Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15⁰ do 45⁰. W Kanlux BTL możemy...

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
28 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2800 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
525 °C
Montaż na szynie prądowej
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35657
BTL 28W 940 B 2800lm Projektor na szynoprzewód BTL LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
BTLW 18W/930 1400lm czarny Projektor LED na szynę

Opis produktu

Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTLW charakteryzują się mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia 120⁰. Dostępne są...

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
78 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
525 °C
Montaż na szynie prądowej
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35663
BTLW 18W/930 1400lm czarny Projektor LED na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
BTLW 18W/940 1400lm czarny Projektor LED na szynę

Opis produktu

Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTLW charakteryzują się mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia 120⁰. Dostępne są...

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
78 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
525 °C
Montaż na szynie prądowej
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35665
BTLW 18W/940 1400lm czarny Projektor LED na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
TEAR N CON-I B Łącznik prosty
Porównaj
33241
TEAR N CON-I B Łącznik prosty
TEAR N CON-I FLEX B System szynowy TEAR
Porównaj
33253
TEAR N CON-I FLEX B System szynowy TEAR
TEAR N CON-L LR-B System szynowy TEAR
Porównaj
33245
TEAR N CON-L LR-B System szynowy TEAR
TEAR N CON-L RL-B System szynowy TEAR
Porównaj
33243
TEAR N CON-L RL-B System szynowy TEAR
TEAR N CON-T LLR-B System szynowy TERA
Porównaj
33265
TEAR N CON-T LLR-B System szynowy TERA
TEAR N CON-T LRR-B System szynowy TEAR
Porównaj
33263
TEAR N CON-T LRR-B System szynowy TEAR
TEAR N CON-T RLL-B System szynowy TEAR
Porównaj
33251
TEAR N CON-T RLL-B System szynowy TEAR
TEAR N CON-T RRL-B System szynowy TERA
Porównaj
33249
TEAR N CON-T RRL-B System szynowy TERA
TEAR N EPLUG B System szynowy TEAR
Porównaj
33237
TEAR N EPLUG B System szynowy TEAR
TEAR N ICON-I B Łącznik prosty z wtykami
Porównaj
33239
TEAR N ICON-I B Łącznik prosty z wtykami
TEAR N PADAPTOR-B Akcesoria systemu TEAR
Porównaj
33267
TEAR N PADAPTOR-B Akcesoria systemu TEAR
TEAR N PCON L-B System szynowy TEAR
Porównaj
33261
TEAR N PCON L-B System szynowy TEAR
TEAR N PCON R-B IP20 czarny System szynowy TEAR
Porównaj
33235
TEAR N PCON R-B IP20 czarny System szynowy TEAR
TEAR N SCLAMP B System szynowy TEAR
Porównaj
33255
TEAR N SCLAMP B System szynowy TEAR
TEAR N SKIT B 2m czarny Zawiesie z autoregulacją i linką
Porównaj
33257
TEAR N SKIT B 2m czarny Zawiesie z autoregulacją i linką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar