TECTON TE WH IP64 Zasilanie i rozłączenie zasilania elektrycznego, białeZUMTOBEL

files/fotob/1193152.jpg.
TECTON TE WH IP64 Zasilanie i rozłączenie zasilania elektrycznego, białe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TECTON
Nr Katalogowy: 
22171613
Kod EAN: 
9010299517722
Symbol Sonepar: 
P10131091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Incoming electrical feed, white for electrical connection of the continuous row system. Plug-in connecting terminals for 5 mains power lines, 2 x 2 emergency lighting conductors and 2 control lines. Corrosion-protected mounting rail made of roll-formed, hot-dip galvanised sheet steel with zinc-magnesium coating and polyester lacquer finish in white. Scope of delivery includes 11x protective tubing, 2 sealing end cap sets (end caps + cover strips) and 1 touch protection for termination of the current conduction profile at the end of the continuous row. Mounting rail end caps enable electrical feed at the face end via four TPE push-out membranes. Complete continuous row lighting system complies with protection rating IP64 if the configuration is limited to the following components (core system): fixing elements, mounting rails, input/output modules, cover strips, TECTON C continuous row luminaires, CRAFT II high-bay luminaires. Complete continuous row lighting system complies with protection rating IP54 if the configuration includes one or more of following components (extended system): RESCLITE PRO emergency luminaires, CROSSIGN escape sign luminaires, sensors, wireless controls. Dimensions: 339 x 60 x 58 mm; weight: 0.78 kg

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar