TEHALIT GB-EG 4-krotna 45x45mm PA czarny Puszka montażowaHAGER

files/fotob/1273646.jpg.
TEHALIT GB-EG 4-krotna 45x45mm PA czarny Puszka montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GBVR400
Kod EAN: 
4012002246689
Symbol Sonepar: 
P10078782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PA czarny

Dane techniczne

Długość
225 mm
Głębokość
41 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
4
Liczba urządzeń do wbudowania
4
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
75 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

T3 3x1,5mm2 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 3x1,5mm²

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
1.5 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
1.5 mm2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Poziom ochrony L-N
1.3 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1.5 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
3 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
3 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)
3 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
16 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
16 A
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Akustyczny
Typ 3
Tak
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Porównaj
EUS315
T3 3x1,5mm2 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny Ramka
Porównaj
HAGER
GBMBV34R2

Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny...

Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny Ramka
Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny Ramka
Porównaj
HAGER
GBMBV34R2

Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny...

Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 czarny Ramka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar