TERMOSTAT 230V Termostat 230VSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942931.jpg.
TERMOSTAT 230V Termostat 230V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CC
Nr Katalogowy: 
NSYCCOTH230VID
Kod EAN: 
3606480152627
Symbol Sonepar: 
P00557244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NSYCCOTH230VID to elektroniczny regulator temperatury wyposażony w wyświetlacz OLED o zakres nastaw temperatury -40...80st.C i napięcie wejściowym 200...240VAC. Regulator jest w kolorze jasnoszarym, wykonany z materiału samogasnącego zgodnie z UL94 ( materiał V0), posiada certyfikat UR. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Elec tric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie znamionowe dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Prąd znamionowy In
4 A
Zakres regulacji temperatury
-40 - 80 °C
Zakres regulacji temperatury
-40 - 80 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny i styk zwierny
Sposób montażu
Montaż zaciskowy
Model
Termostat
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat do szafy
Zielona oferta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOHYT230VID

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat...

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat do szafy
HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny 5A 250V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOHY230VID

HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny...

HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny 5A 250V
NO/NC Termostat
Zielona oferta

Produkty powiązane i akcesoria

NSYCCASTE Czujnik temperaturowy

Opis produktu

Czujnik temperatury ClimaSys CC długośc przewodu L=3m. gama produktów: ClimaSys - Typ produktu lub komponentu : czujnik temperatury

Dane techniczne

Długość kabla
3 m
Długość przewodu zasilającego
3 m
Temperatura otoczenia
-40 - 150 °C
Tolerancja
2 %
Zakres pomiaru temperatury
-40 - 80 °C
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
80 °C
Długość czujnika
25.8 mm
Głębokość obudowy
43 mm
Szerokość obudowy
33 mm
Wysokość obudowy
60 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
7 mm
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Z obsługą IFTTT
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Pomiar LZO
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obudową
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do powietrza
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Do cieczy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Do gazów
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar CO2
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Bluetooth
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Technologia
Inne
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Pomiar entalpii
Nie
Porównaj
NSYCCASTE
NSYCCASTE Czujnik temperaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar