TERMOSTAT C/O CO Termostat C/O COSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278957.jpg.
TERMOSTAT C/O CO Termostat C/O CO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CC
Nr Katalogowy: 
NSYCCOTHI
Kod EAN: 
3606480152559
Symbol Sonepar: 
P00698785
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NSYCCOTHI to termostat, podający temperaturę w st.C. Jest wyposażony w styki 1NO/NC o rezystancji 10mOm. Napięcie wejściowe to 250VAC, czas eksploatacji termostatu to 100000 cykli. Zakres nastaw temperatury termosttau to 5...60st.C. Termostat posiada 2 wyjścia (1 funkcja grzania, 1 funkcja wentylacji) oraz stopień ochrony IP20. Jest on wykonany z m ateriału samogasnącego zgodnie z UL94 (materiał V0) w kolorze jasnoszarym, posiada certyfikat UL. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także p rodukty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie znamionowe dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny i styk zwierny
Sposób montażu
Inne
Model
Termostat
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Z higrostatem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat do szafy
Zielona oferta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOHYT230VID

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat...

HIGROMETR+TERMOSTAT DO SZAFY Higrometr+termostat do szafy
HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny 5A 250V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOHY230VID

HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny...

HIGROSTAT NAWROTNY 5A 250V Higrostat nawrotny 5A 250V
NO/NC Termostat
Zielona oferta
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar