TERRA 2 LED N 41W/830 4450lm IP20 biały połysk Oprawa rastrowa LED 595x595mmLENA LIGHTING

files/fotob/1332646.jpg.
TERRA 2 LED N 41W/830 4450lm IP20 biały połysk Oprawa rastrowa LED 595x595mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
239205
Kod EAN: 
5905963239205
Symbol Sonepar: 
P10062477
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
595 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
41 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
93 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4450 lm
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
36 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
132000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
42000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar