TET-M7-10 M20 IP67 DławnicaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503657.jpg.
TET-M7-10 M20 IP67 Dławnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET CRN
Nr Katalogowy: 
IMT36181
Kod EAN: 
3606480163807
Symbol Sonepar: 
P00566861
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Thorsman TET — dławik — szary — ISO M20 — średnica od 7 do 10. Gama produktów: Thorsman TET - Typ produktu lub komponentu : przelotka - ilość sztuk w zestawie: zestaw 50 szt

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1 - 4 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
7 - 10 mm
Średnica nominalna
10 mm
Kolor
Szary
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA 150x105x80 szary Puszka rozgałęźna natynkowa

Opis produktu

This rectangular surface mounted junction box ENN05087 comes with 8 knock-outs M12/16, 4 M16/20 and 2 M20/25 along with quarter-turn screw-fixed cover Color grey, dimensions: width 164 mm, height 121 mm, depth 87 mm Including screw collar caps for extra protection of the screw heads Mechanical protection...

Dane techniczne

Długość
120 mm
Głębokość
165 mm
Liczba wpustów
14
Maksymalny przekrój przewodu
25 mm²
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
85 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Wyposażenie
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
ENN05087
MUREVA 150x105x80 szary Puszka rozgałęźna natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z osłoną

Dane techniczne

Długość
89 mm
Głębokość
52 mm
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
20 mm²
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
89 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20 mm
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
ENN05084
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z osłoną
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar