TEXTIE S-PA66/PP-BK (10szt) czarny Opaska rzepowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812178.jpg.
TEXTIE S-PA66/PP-BK (10szt) czarny Opaska rzepowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TEXTIE
Nr Katalogowy: 
130-00012
Kod EAN: 
4031026271705
Symbol Sonepar: 
P10277981
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzia . Możliwość wielokrotnego stosowania - do 400 razy. Dostępne w szerokiej gamie kolorów do zastosowań wymagających kodowania kolorystycznego . Możliwość przymocowania do wiązki na stałe. Odporność na starzenie się materiału, brak korozji . Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Seria opasek TEXTIE oferuje miękki sposób wiązania wiązek co jest szczególnie ważne w przypadku przewodów o cienkiej i bardzo miękkiej izolacji. TEXTIE są idealnym rozwiązaniem do kabli telefonicznych, światłowodowych i przewodów sieciowych. Opaski te można otwierać i ponownie używać do 400 razy. Są idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji tymczasowych np. na imprezach plenerowych lub do prototypów wiązek kablowych. Nadają się również do wielu innych zastosowań, zarówno prywatnych, jak i biurowych. Są dostępne w różnych kolorach i mogą być używane do kodowania kolorystycznego kabli i/lub przewodów

Dane techniczne

Długość taśmy
150 mm
Grubość opaski
1.3 mm
Maks. średnica wiązki
45 mm
Szerokość taśmy
12.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Taśma z rzepem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Na rzep
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

TEXTIE 25M-PA66/PP-BK (rolka 25m) Opaska rzepowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
130-00022

TEXTIE 25M-PA66/PP-BK (rolka 25m) Opaska...

TEXTIE 25M-PA66/PP-BK (rolka 25m) Opaska rzepowa
TEXTIE 5M-PA66/PP-BK 5000x12,5 (rolka 5m) czarny Opaska rzepowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
130-00020

TEXTIE 5M-PA66/PP-BK 5000x12,5 (rolka 5m...

TEXTIE 5M-PA66/PP-BK 5000x12,5 (rolka 5m) czarny Opaska rzepowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar