Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
125 - 125 mA
Skuteczność świetlna
176 lm/W
Strumień świetlny
3000 - 3000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.077
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.25
Zużycie energii przez 1000 godzin
17 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
25 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie