Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
161 lm/W
Strumień świetlny
4200 - 4200 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.084
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.35
Zużycie energii przez 1000 godzin
26 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
4200 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
35 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie