TForce Core LED road 26W/740 4500lm E27 MV 230V Źródło LED (C)PHILIPS

files/fotob/1913476.jpg.
TForce Core LED road 26W/740 4500lm E27 MV 230V Źródło LED (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUEFORCE CORE LED SON-T
Nr Katalogowy: 
929002485102
Kod EAN: 
8719514316317
Symbol Sonepar: 
P10121841
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, Kształt T, Tylko sieciowe, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
26 - 26 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
173 lm/W
Strumień świetlny
4500 - 4500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.079
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.35
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
26 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
38 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
4500 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
35 %
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Szkło
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Lampa z włóknem
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TForce Core LED road 17W/730 E27 MV 2800lm 230V Źródło LED (C)
Porównaj
PHILIPS
929002484802

TForce Core LED road 17W/730 E27 MV 2800lm...

TForce Core LED road 17W/730 E27 MV 2800lm 230V Źródło LED (C)
TForce Core LED road 17W/740 E27 MV 3000lm 230V Źródło LED (C)
Porównaj
PHILIPS
929002484902

TForce Core LED road 17W/740 E27 MV 3000lm...

TForce Core LED road 17W/740 E27 MV 3000lm 230V Źródło LED (C)
TForce Core LED road 26W/727 E27 MV 4000lm 230V Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929003730902

TForce Core LED road 26W/727 E27 MV 4000lm...

TForce Core LED road 26W/727 E27 MV 4000lm 230V Źródło LED (D)
TForce Core LED road 26W/730 E27 MV 4200lm 230V Źródło LED (C)
Porównaj
PHILIPS
929002485002

TForce Core LED road 26W/730 E27 MV 4200lm...

TForce Core LED road 26W/730 E27 MV 4200lm 230V Źródło LED (C)
TForce Core LED road 40W/730 7200lm E40 MV 230V Źródło LED (C)
Porównaj
PHILIPS
929002485202

TForce Core LED road 40W/730 7200lm E40 MV...

TForce Core LED road 40W/730 7200lm E40 MV 230V Źródło LED (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar