TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB 20klm Źródło LED (D)PHILIPS

files/fotob/1913457.jpg.
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB 20klm Źródło LED (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LAMPY LED TRUEFORCE DLA SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO I HA
Nr Katalogowy: 
929002351002
Kod EAN: 
8718699753733
Symbol Sonepar: 
P10221124
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 140 W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
290 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
140 - 140 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
740 - 740 mA
Skuteczność świetlna
115 lm/W
Strumień świetlny
20000 - 20000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.118
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
140 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
250 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
16200 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Trzonek
E40
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TForce LED HPI UN 140W/840 20000lm E40 NB Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002350902

TForce LED HPI UN 140W/840 20000lm E40 NB...

TForce LED HPI UN 140W/840 20000lm E40 NB Źródło LED (F)
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB 13000lm Źródło LED (F)
Porównaj
PHILIPS
929002350702

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB 13000lm...

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB 13000lm Źródło LED (F)
TForce LED HPI UN 95W/840 E40 13000lm WB 220-240V Źródło LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002350802

TForce LED HPI UN 95W/840 E40 13000lm WB...

TForce LED HPI UN 95W/840 E40 13000lm WB 220-240V Źródło LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar