TForce LED HPL ND 60-42W/840 E40 6000lm Źródło LED (D)PHILIPS

files/fotob/1913435.jpg.
TForce LED HPL ND 60-42W/840 E40 6000lm Źródło LED (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUEFORCE LED DO OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNY
Nr Katalogowy: 
929002006802
Kod EAN: 
8718699638283
Symbol Sonepar: 
P01903270
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

MASTER, LED, Corncob, EM/sieć, 42 W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Długość
191 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
42 - 42 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
186 - 186 mA
Skuteczność świetlna
142 lm/W
Strumień świetlny
6000 - 6000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.095
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.16
Współczynnik mocy
0.95
Zużycie energii przez 1000 godzin
42 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
84 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
6000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
16 %
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Trzonek
E40
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TForce LED HPL ND 28-21W/830 E27 Źródło LED (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002006102

TForce LED HPL ND 28-21W/830 E27 Źródło LED...

TForce LED HPL ND 28-21W/830 E27 Źródło LED (D)
TForce LED HPL ND 28W/840 E27 4000lm 360D Źródło LED (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002006402

TForce LED HPL ND 28W/840 E27 4000lm 360D...

TForce LED HPL ND 28W/840 E27 4000lm 360D Źródło LED (D)
TForce LED HPL ND 30 21W/840 E27 3000lm Źródło LED (D)
Porównaj
PHILIPS
929002006202

TForce LED HPL ND 30 21W/840 E27 3000lm Źródło...

TForce LED HPL ND 30 21W/840 E27 3000lm Źródło LED (D)
TForce LED HPL ND 60-42W/840 E27 6000lm Źródło LED (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002006602

TForce LED HPL ND 60-42W/840 E27 6000lm Źródło...

TForce LED HPL ND 60-42W/840 E27 6000lm Źródło LED (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar