TG ABS 1212-9-TO 124x122x85 IP67 Obudowa pustaSPELSBERG

files/fotob/2085215.jpg.
TG ABS 1212-9-TO 124x122x85 IP67 Obudowa pusta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10150501
Kod EAN: 
4013902813735
Symbol Sonepar: 
P01003501
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem, Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, gładkie ściany boczne
Pomiary: 124 x 122 x 85mm
Dołączone akcesoria: zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
124 mm
Wysokość
122 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
5.2 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
ABS
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do montażu metrycznego
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Pokrywa przezroczysta
Tak
Montaż słupowy
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Model narożny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DAE M12 Element kompensacji ciśnienia

Opis produktu

Element wyrównujący ciśnienie z przepuszczającą powietrze i wodoszczelną, specjalną folią membranową, zmniejszającą powstawanie skroplin w obudowach, przepustowość 0,8 l/min. przy nadciśnieniu 0,1 bara, szary poliamid, M12 x 1,5mm, Długość gwintu 10mmPomiary: 18,5 x 17,6 x 18,5mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
10 mm
Numer RAL
7035
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
0 mm
Średnica nominalna
12 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek centralnych
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do puszek montażowych
Tak
Podwójna membrana
Nie
Porównaj
26241201
DAE M12 Element kompensacji ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
TG ABL (4szt) Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Zestaw łączników (4 szt.) do mocowania zewnętrznego z tworzywa sztucznego dla rodziny TG, do wszystkich obudów TG, Zestaw = 4 szt.Pomiary: 7 x 51,8 x 22,8mm
Porównaj
18200201
TG ABL (4szt) Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TG ISS Zawias do obudowy

Opis produktu

Zestaw zawiasów wewnętrznych do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane, wraz z 2 zawiasami, Śruby mocujące i szablon do wiercenia, do TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023Pomiary: 21,8 x 63,1 x 15mm
Porównaj
18200101
TG ISS Zawias do obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TG MPI-1212 Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa z materiału izolacyjnego laminowanego melaminą, grubość 2,5mm, szara, do TG 1212Pomiary: 93 x 113 x 2,5mm

Dane techniczne

Szerokość
93 mm
Wysokość
2.5 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
18600501
TG MPI-1212 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar