TG600AL Czujnik dymu autonomicznyHAGER

files/fotob/181286.jpg.
TG600AL Czujnik dymu autonomiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TG600AL
Kod EAN: 
3599430010514
Symbol Sonepar: 
P10011428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik dymu Autonomiczny zasilany bateryjnie, 10 lat, biały

Dane techniczne

Długość
97 mm
Głośność
85 dB(A)
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
0
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
97 mm
Temperatura zadziałania
-10 °C
Wysokość
37 mm
Wysokość/głębokość
54 mm
Zakres napięcia zasilającego
3 - 3 V
Średnica
97 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP32
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Z aprobatą VdS
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Rodzaj przycisku
Kombinowany
Q-label
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Nie dotyczy
Model samoprzylepny
Nie
Zawiera ładowalny akumulator zapasowy
Nie
Wymagana oddzielna podstawa
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Sposób/zasada działania
Optyczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z cokołem
Nie
Sygnał dźwiękowy
Tak
Czujka dymu
Nie
Aprobata VdS
Nie
Zawiera baterię
Brak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie
Sygnał optyczny
Tak
Zasilanie podstawowe
Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar