TH7 TermostatSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502315.jpg.
TH7 Termostat
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TH-THP1+
Nr Katalogowy: 
CCT15840
Kod EAN: 
3606480375958
Symbol Sonepar: 
P00813888
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TH7 Thermostat. For industrial premises stretching from cold storage to ovens, TH7 thermostat monitors and regulates temperature from -40°C to +80°C with a wide setting range. It can also be used for frost protections at home. Delivered without probe. Supply voltage: AC 230 V ± 10 %. Frequency: 50/60 Hz. Output change-over switch: 16 A/250 V cos Phi 1. 3 A/250 V cos Phi 0.6. Consumption: 4 VA. Temperature difference (difference in temperature between switch-on and switch-off): ± 0.2 degrees. Operating temperature: -10°C to +55°C. Storage temperature: -20°C to +60°C. Degree of protection: IP20B as per EN 60529. Connection terminals: 2 x 0.5 to 2.5 mm2, rigid and flexible wires. Overall dimensions: 5 modules

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
65 mm
Liczba kanałów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Zakres napięcia znamionowego
207 - 253 V
Zakres regulacji warunków komfortowych
-40 - 80 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy
16 A
Zużycie energii w trybie czuwania
1 W
Rodzaj czujnika
Czujnik zdalny
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj styku
Styk przełączny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Program świąteczny
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar