Thalassa PLA Floor standing polyester enclosure, version PLAZ. 999 x 1000 x 320 mm. With open bottom plinth. 4 point door locking system with 5-mm double-bar locks. Polyester reinforced with fibreglass body. Protection IP 54, IK10, Grey RAL 7035
Dane techniczne
Głębokość
320 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
294 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
1295 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
1000 N
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK10
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nakrętki rozporowe M8 do drzwi do Thalassa. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - Typ produktu lub komponentu : wkładka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy
Zestaw uchwytów ściennych dla PLA lub PLAT. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra i dół, w tylnej części obudowy - elementy składowe urządzenia: 6[ ]x[ ] oczko, elementy mocujące
Płyta montażowa bakelitowa do obudowy PLA 1000x 1000mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: ślizg krokowy, wkładki
Płyta montażowa firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYPMM1010 i wymiarach 1000x1000mm przeznaczona jest do obudów poliestrowych Thalassa PLA. Płyty montażowe wykonane są ze stali ocynkowanej i charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem...
900mm polyester plinth partly buried for Thalassa PLAZ/PLAZT. W is1000 x D is320mm. Multi-purpose enclosure accessory. Fixing mode is screwed on bottom of enclosure or by fixing element on floor location. Grey RAL 7035 for plinth. Fixing elements and 1 plinth incl
Polyester Canopy for Thalassa PLA enclosure. W is 1000 x D is 320 mm. Multi-purpose enclosure accessory. Mounting on top of enclosure. Fixing mode by fixing element. Polyester charged with fibreglass. Grey RAL 7035. 1 x canopy, drilling template, fixing elements incl
Wyłącznik drzwiowy do PLA. gama produktów: Thalassa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: obudowa - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] element łącznika/komutatora, 1[Spacja]x[Spacja] podpora mocująca, elementy mocujące