Poliestrowa obudowa stojąca PLA hermetyczna 1250x1250x420 IP65. Gama produktów: Thalassa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - typ produktu lub komponentu : odpowiednia obudowa - skrócona nazwa urządzenia: PLA - nominalan wysokość obudowy: 1250 mm - nominalna szerokość obudowy: 1250 mm - nominalna głebokość obudowy: 420 mm - elementy składowe urządzenia: 1 część dolna, 1 część górna, 2 cześć boczna, 2 drzwi, 2 panel tylni
Dane techniczne
Głębokość
420 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7032
Szerokość
1250 mm
Wysokość
1250 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Odporność udarowa
IK10
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC