Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM3025G i wymiarach 308x250x160mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują się stopniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. E tykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Dane techniczne
Głębokość
160 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
255 mm
Wysokość
308 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
25 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
129 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
74 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Model narożny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż wnękowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 250 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana. Zestaw 1...
Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is300 x W is250 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 128 slots...
Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location
Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA4. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze RAL9001, jej wymiary to 230x247x23mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...
Jest to plastikowa kieszeń na dokumenty A4 przyklejana taśmą samoprzylepną. Ten produkt jest przystosowany do obudów elektrycznych PanelSeT, PanelSeT i PanelSeT. Nie jest przystosowany do obudów 19-calowych ani do rozdziału modułowego. Produkt jest wykonany z polistyrenu (PS). Kolor produktu: szary (RAL...
Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa nakrętka, 1...
Thalassa PLM3025 to 108 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035