THALASSA 430x330x200 Obudowa wisząca z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355692.png.
THALASSA 430x330x200 Obudowa wisząca z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLM
Nr Katalogowy: 
NSYPLM43G
Kod EAN: 
3606480776519
Symbol Sonepar: 
P01358483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa wisząca firmy Schneider Electric z serii Thalassa PLM o numerze katalogowym NSYPLM43G i wymiarach 430x330x200mm (wys.x szer.x gł.). Obudowy PLM wykonane są z poliestru z domieszką włókna szklanego o kolorze RAL 7035. Materiał z jakiego są wykonane pozwala, na zastosowanie obudowy PLM w każdych warunkach atmosferycznych, charakteryzują się s topniem ochrony IP66 oraz wytrzymałością mechaniczną IK10 (IK08 dla drzwi transparentnych). Cechą charakterystyczną serii PLM jest konstrukcja typu monoblok, co daje maksymalną sztywność konstrukcji. W ofercie dostępne są wersje z drzwiami pełnymi oraz transparentnymi. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na dostosowanie obudowy do wielu aplikacji. Ety kieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
330 mm
Wysokość
430 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
43 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
221 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
129 N
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż pośredni
Nie
Zestawialne
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przetłoczenia
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Wolnostojący
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż ścienny
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Z drzwiami
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa

Opis produktu

Thalassa PLM set of 4 stainless steel wall mounting lugs for PLM3025 to 108. Multi purpose. 40 x 155 x 80 mm. Wall fixing support. Mounting by Top and bottom, on rear of the enclosure. Made in stainless steel. Fixing by screwed from the outside location

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
155 mm
Wysokość
40 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFXPLM
4 UCHWYTY MOCUJĄCE Do thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
400x300 Płyta mont.ocynkowana perfo

Opis produktu

Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is400 x W is300 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 198 slots...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR43
400x300 Płyta mont.ocynkowana perfo
Szybki podgląd: Opis i parametry
400x300 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D i S3X oraz Thalassa PLM. Uniwersalne akcesorium o wymiarach 350 x 250 mm, odpowiednie do obudów 400 x 300 mm (wysokość x szerokość). Wykonane ze stali galwanizowanej. Wytrzymuje obciążenie do 250 kg/m2 w obudowach PanelSeT i 150 kg/m2 w obudowach Thalassa...

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM43
400x300 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
400x300 Płyta montażowa bakelitowa

Opis produktu

Płyta montażowa bakelitowa 400x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - dla nominalnych wymiarów obudowy: 300 mm W: 400 mm, 400 mm W: 300 mm - miejsce...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMB43
400x300 Płyta montażowa bakelitowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
400x300 Płyta poliestrowa

Opis produktu

Płyta poliestrowa do Spacial SF 400x 300mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg krokowy - zgodność...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMPP43
400x300 Płyta poliestrowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DO THALASSA 330mm Szyna 35mm

Opis produktu

Thalassa PLM 35mm symetrical DIN rail. L is 280 mm. For using with NSYTCSxx in PLM43. Fixing by element rear of enclosure. Plastic nut mounting support. DIN rail adjustment in height, pitch 25 mm. Steel made, zinc coated surface finish

Dane techniczne

Długość
310 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
280 mm
Szerokość
7.2 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
NSYCS300PLM
DO THALASSA 330mm Szyna 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA4. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze RAL9001, jej wymiary to 230x247x23mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
247 mm
Szerokość montażowa w szafie
247 mm
Wysokość
230 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA4
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 20mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 40mm

Opis produktu

Jest to plastikowa kieszeń na dokumenty A4 przyklejana taśmą samoprzylepną. Ten produkt jest przystosowany do obudów elektrycznych PanelSeT, PanelSeT i PanelSeT. Nie jest przystosowany do obudów 19-calowych ani do rozdziału modułowego. Produkt jest wykonany z polistyrenu (PS). Kolor produktu: szary (RAL...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
278 mm
Szerokość montażowa w szafie
278 mm
Wysokość
234 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA44
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4 40mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa

Opis produktu

Nakrętka plastikowa wraz z wkrętem samogwintującym Thalassa PLM. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : nakrętka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - elementy składowe urządzenia: 1 plastkiowa nakrętka, 1...

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Do blachowkrętów
Nie
Porównaj
NSYTCSPLM
NAKR.DO MOC.SZYN DO Obudowy thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki

Opis produktu

Adapter kłódka do Thalassa PLM i Spacial CRN
Porównaj
NSYKPLM
NAKŁADKA DO KŁÓDKI Nakładka do kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 300X400

Opis produktu

Microperforated mounting plate for Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. For enclosures H is300 x W is400 mm. With holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch. Multi-purpose mounting access. Step slide mounting location or direct fixing on backstuds (M8 screws). 60 Kg permissible load. Galvanised steel. Reversible dimensions...

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
350 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMF43
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 300X400
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 2x12mod Przesłona czołowa

Opis produktu

Modular distribution chassis. 24 modules (18mm). 2 Horizontal rows. Steel for chassis structure and rails, Self-extinguishing insulating for front panel. 1 chassis structure, 2 front panels with 35 mm DIN rail, 2 finish cover. 1 neutral/earth strip 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² incl. For NSYPLM43, NSYS3D43, NSYCRN43...

Dane techniczne

Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
12
Liczba szyn DIN
2
Szerokość
260 mm
Wysokość
380 mm
Liczba pomieszczeń dla urządzeń dodatkowych
2
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z zaciskiem PEN
Tak
Płyta montażowa
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Tak
Porównaj
NSYDLA24G
THALASSA 2x12mod Przesłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 430x330 Drzwi wewnętrzne

Opis produktu

Reversible internal polyester door with grid pattern for Thalassa PLM43. 314 x 205 mm. Multi-purpose. Internal plain door. 2 locks with 5 mm double bar insert system. Reversible 110° opening side. Polyester charged with fibreglass material. Grey RAL 7035. Door, handle, 4 fixing brackets incl

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
256.5 mm
Wysokość
376.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
NSYPAP43G
THALASSA 430x330 Drzwi wewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLM3025to108 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie

Opis produktu

Thalassa PLM3025 to 108 Set of 4 polyamide wall mounting lugs. . Multi-purpose application. Mounting on top and bottom, on rear of enclosure. Permanent permissible load is 200 kg vertical, 100 kg horizontal position. polyamide 6 with 30 % fibre glass. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
255 mm
Wysokość
308 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFPLMG
THALASSA PLM3025to108 Uchwyty do mocowania obud.na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLM43/54 Zaślepka uszczelniająca tylni róg

Opis produktu

Thalassa blanking corner plate thermoplastic for PLM43/54. 4 blanking plates. Multi-purpose, sealing accessory. Mounting on rear of enclosure. Clipped fixing mode. Thermoplastic Material. Grey RAL 7035. set of 1

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
330 mm
Wysokość
430 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zaślepka
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
NSYCEPLMBG
THALASSA PLM43/54 Zaślepka uszczelniająca tylni róg
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK ALUMINIOWY 400mm Pionowy

Opis produktu

Wspornik aluminiowy pionowy 10 szt. 400mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: nakrętka mocująca - zgodność gamy: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - ilość sztuk w...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
400 mm
Wysokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYMDVR4
WSPORNIK ALUMINIOWY 400mm Pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW DO MONTAŻU NA SŁUP Do thalasy 300mm

Opis produktu

Zestaw do montażu na słupie firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFP300 przeznaczona do obudowy NSYPLM43G. Obejma przeznaczona jest do instalacji zewnętrznych na słupku o maksymalnym obwodzie 675 mm, Ø 215 mm. Materiał wykonana stal ocynkowana. Maksymalne obciążenie 100kg. Dostarczana z...

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Szerokość
295 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSFP300
ZESTAW DO MONTAŻU NA SŁUP Do thalasy 300mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar