Thalasa PLA internal door for enclosure. H is 500 x W is500 mm. Multi-purpose. Mounting on front side. Internal plain door. 2 locks with 5 mm double bar insert system. Left opening side 110°. Aluminium. Grey RAL 7035. Door, fixing elements, M8 brass inserts incl
Dane techniczne
Głębokość
20 mm
Szerokość
398 mm
Wysokość
398 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC