THALASSA 500x500x320 Obudowa z poliestruSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508813.jpg.
THALASSA 500x500x320 Obudowa z poliestru
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SFHD / S3HD, THALASSA PHD
Nr Katalogowy: 
NSYPHDT553
Kod EAN: 
3606480663420
Symbol Sonepar: 
P01291985
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa poliestrowa HD 500x 500x 320mm. gama produktów: Thalassa - Nazwa produktu: Thalassa PHD - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - certyfikacja produktu: Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 (2011), DEKRA zgodnie z IEC 62208 (2011), UL zgodnie z UL 508 A (2007) - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : odpowiednia obudowa - skrócona nazwa urządzenia: PHDT - wysokość obudowy: 538 mm - wysokość: 38 mm - nominalna szerokość obudowy: 500 mm - nominalna głebokość obudowy: 320 mm - elementy składowe urządzenia: 1 daszek, osłona w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym, 1 drzwi w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym, 1 kieszonka na domukenty in plastik A4 format, 1 korpus w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym, 1 wspornik drzwiowy w stal z pokryciem antykorozyjnym

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
538 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [30 kg/ m2 (there is only the data per square meter, not by dimensions)]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [150 kg/ m2 (there is only the data per square meter, not by dimensions)]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYFMPHD Wspornik do montażu na ścianie

Opis produktu

Wspornik do montażu na ścianie. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra i dół, w tylnej części obudowy - elementy składowe urządzenia: 6[ ]x[ ] oczko, elementy mocujące - ilość sztuk...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy do ścian pustych
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYFMPHD
NSYFMPHD Wspornik do montażu na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 500X500

Opis produktu

Thalassa PLA/PHD metallic mounting plate. For enclosure H is500 x W is500 mm. Step slides mounting location or on back inserts location (fixing by screw type M8). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
500 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMM55
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 500X500
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 308x250x160 Uchwyt do podnoszenia

Opis produktu

Uchwyt do podnoszenia PHD. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do podnoszenia - Typ produktu lub komponentu : ucho do podnoszenia - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra obudowy - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Nośność
500 kg
Obciążenie dopuszczalne
500 kg
Szerokość
200 mm
Wysokość
3 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu
Porównaj
NSYPLHD
THALASSA 308x250x160 Uchwyt do podnoszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar