Polie.obud.moc.do ściany,st.ochronyIP66 wys.747xW536xgł.300mm drzwi przesz.. Gama produktów: Thalassa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - nominalan wysokość obudowy: 747 mm - nominalna szerokość obudowy: 536 mm - nominalna głebokość obudowy: 300 mm - elementy składowe urządzenia: drzwi 1, korpus 1, zamek 2 - typ korpusu: jednoczęściowa formowana z otworami w części tylnej, wbudowany daszek - typ drzwi: przezroczysty - typ blokady: 3 mm zamek dwuprętowy
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7032
Szerokość
536 mm
Wysokość
747 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Montaż powierzchniowy
Tak
Odporność udarowa
IK08
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC