THERMOMARK CARD 2.0 DrukarkaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841571.jpg.
THERMOMARK CARD 2.0 Drukarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1085267
Kod EAN: 
4055626834931
Symbol Sonepar: 
P01805865
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drukarka termotransferowa, masa: 6 kg, długość: 0,325 m, szerokość: 254 mm, wysokość: 194 mm

Dane techniczne

Głębokość
325 mm
Szerokość
254 mm
Wysokość
194 mm
Druk kolorowy
Nie
Drukarka
Tak
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Nie
Faks
Nie
Kserokopiarka
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Skaner
Nie
Technologia druku
Termiczny
Złącze LAN
Nie
Złącze równoległe
Nie
Złącze szeregowe
Nie
Złącze USB
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych
Porównaj
5146040
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Porównaj
5146053
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-CP Pręt czyszczący do drukarki termotransferowej

Opis produktu

Akcesoria
Porównaj
5145371
THERMOMARK-CP Pręt czyszczący do drukarki termotransferowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-TC Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
0801371
THERMOMARK-RIBBON 110-TC Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
TL CASE TROLLY Wózek drukarka

Opis produktu

Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1
Porównaj
0803337
TL CASE TROLLY Wózek drukarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TL CASE Walizka

Opis produktu

Walizka transportowa, masa: 9,6 kg, długość: 0,5 m, szerokość: 210 mm, wysokość: 280 mm, kolor: srebrny
Porównaj
0800613
TL CASE Walizka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG26 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803370
TMP-UCT-MAG26 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG27 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803371
TMP-UCT-MAG27 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG28 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (18x4), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803372
TMP-UCT-MAG28 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG29 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMCO ... (23xX), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
0803373
TMP-UCT-MAG29 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG31 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EMNP (12,5x6), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
1025505
TMP-UCT-MAG31 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UCT-MAG33 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (12x8), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Porównaj
1082130
TMP-UCT-MAG33 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UM-MAG1 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na oznaczniki UM (UM1-TM i UM5-TM)
Porównaj
0831200
TMP-UM-MAG1 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UM-MAG3 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na oznaczniki UM (UM1-TMF)
Porównaj
0831202
TMP-UM-MAG3 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-UM-MAG4 Zasobnik do drukarki

Opis produktu

Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na oznaczniki UM (UM1U-TM)
Porównaj
0831203
TMP-UM-MAG4 Zasobnik do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMP-US-MAG1 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US, długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 10 mm
Porównaj
0803341
TMP-US-MAG1 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar