THERMOMARK ROLL 2.0 DrukarkaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841381.jpg.
THERMOMARK ROLL 2.0 Drukarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1085260
Kod EAN: 
4055626834764
Symbol Sonepar: 
P01783300
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w formacie rolki i ciągłym do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń oraz instalacji. Twórz wysokiej jakości etykiety drukowane, etykiety wtykane oraz koszulki termokurczliwe i oznacznikowe w formacie nacinanym lub ciągłym

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Szerokość
240 mm
Wysokość
189 mm
Złącze szeregowe
Nie
Drukarka
Tak
Technologia druku
Termiczny
Druk kolorowy
Nie
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Nie
Złącze równoległe
Nie
Skaner
Nie
Faks
Nie
Złącze USB
Tak
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Złącze LAN
Nie
Kserokopiarka
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych
Porównaj
5146040
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Porównaj
5146053
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK ROLL-CUTTER Nóż tnący

Opis produktu

Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, materiałów niedzielonych WMS-2 HF, materiałów niedzielonych WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R
Porównaj
5146422
THERMOMARK ROLL-CUTTER Nóż tnący
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P Nóż nacinający

Opis produktu

Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 50 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, materiałów niedzielonych WMS-2 HF, materiałów niedzielonych WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R
Porównaj
5146435
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P Nóż nacinający
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK ROLL-ERH Uchwyt rolki

Opis produktu

Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm
Porównaj
5146448
THERMOMARK ROLL-ERH Uchwyt rolki
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-CP Pręt czyszczący do drukarki termotransferowej

Opis produktu

Akcesoria
Porównaj
5145371
THERMOMARK-CP Pręt czyszczący do drukarki termotransferowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-ERH 500 Uchwyt rolki

Opis produktu

Uchwyt rolki
Porównaj
5146309
THERMOMARK-ERH 500 Uchwyt rolki
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110 Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W...
Porównaj
5145384
THERMOMARK-RIBBON 110 Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
300000 mm
Szerokość
110 mm
Kolor
Czarny
Model
Inne
Format (rozmiar)
Inne
Porównaj
0800342
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
0801358
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów WMTB HF..., WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
5148007
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
64 mm
Kolor
Czarny
Model
Inne
Format (rozmiar)
Inne
Porównaj
0801360
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
TL CASE Walizka

Opis produktu

Walizka transportowa, masa: 9,6 kg, długość: 0,5 m, szerokość: 210 mm, wysokość: 280 mm, kolor: srebrny
Porównaj
0800613
TL CASE Walizka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 Rolka Dociskowa

Opis produktu

Rolka dociskowa do koszulek termokurczliwych ciągłych
Porównaj
0801800
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 Rolka Dociskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar