THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 600x600xH70THORN ECO

files/fotob/1191502.jpg.
THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 600x600xH70
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANNA
Nr Katalogowy: 
96635585
Symbol Sonepar: 
P10091135
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zestaw do montażu na powierzchni dla paneli LED Q569 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Nadaje się do używania z zestawem adaptacyjnym Just Emergency THORNeco. Waga: 2,2 kg

Dane techniczne

Długość
614 mm
Szerokość
614 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ANNA 1200x300 Suspension Kit Zawiesie do oprawy
Porównaj
THORN ECO
96631383

ANNA 1200x300 Suspension Kit Zawiesie do...

ANNA 1200x300 Suspension Kit Zawiesie do oprawy
ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-40 26-40W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
THORN ECO
96635504

ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-40 26-40W 3-4,4klm...

ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-40 26-40W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR
THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70
Porównaj
THORN ECO
96635572

THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa...

THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar